pagina iniziale

LINERGY SRL - LENVT1301 VIALED TUBE 295LM 2H SE ENERGY TEST

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENVT1301 VIALED TUBE 295LM 2H SE ENERGY TEST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza

  • Durata funzionamento nominale - 2...2 h

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8021046040623

Codice prodotto

LENVT1301

Cod. produttore

VT1301

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP20

Funzione:

Illuminazione/marcatura di sicurezza

Durata funzionamento nominale:

2...2 h

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Con pittogramma:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

300 lm

Colore del corpo:

Grigio

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Tipo di batteria:

NiMH

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Materiale (del corpo):

Alluminio

Classe di protezione:

I

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

0...40 °C

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

225 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Numero di sorgenti luminose:

1

Diametro esterno:

100 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

VIALED Tube. 300 lm. Colore Girgio. 2H. SE. Fuzione test