pagina iniziale

LINERGY SRL - LENVH1501 VIALED HIGH BI. 370LM 1H SE SPY SYST. D8

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Colore del corpo - Bianco

  • Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8021046036138

Codice prodotto

LENVH1501

Cod. produttore

VH1501

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Grado di protezione (IP):

IP42

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Classe di protezione:

II

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Numero di sorgenti luminose:

1

Diametro esterno:

85 mm

Altezza/profondità di installazione:

18 mm

VIALED HIGH BIANCO 1H SE SPY SYSTEM. Ottica: asimmetrico. ¿Funzione: Spy System (autonomo con supervisione centralizzata). ¿Autonomia: 1h. ¿Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). ¿Flusso luminoso minimo in emergenza (conforme EN60598-2-22): 300lm. Batteria: Ni-Cd 4,8V 1,4Ah. ¿Tipo batteria: Nichel Cadmio. Tempo di ricarica batteria: 12h. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Classe di isolamento: II. ¿Classe di protezione IP: IP42. ¿Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C. ¿Colore: Bianco - RAL 9010. Glow wire 850 °C. ¿Installazione: incasso su controsoffitto, soffitto* (* con accessorio). Tipo: LED. Fonte luminosa: 1 LED. Temperatura colore: 6000K.