LINERGY SRL - LENVF2001 VIALED HIGH MINI BOX 355LM SL SPY CENTER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP) - IP20
Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza
Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)
Con pittogramma - no
Confezione
12 PZ
EAN
8021046044683
Codice prodotto
LENVF2001
Cod. produttore
VF2001
Produttore
LEN
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP):
IP20
Funzione:
Illuminazione/marcatura di sicurezza
Alimentazione:
Centralizzata (batteria centrale)
Con pittogramma:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
300 lm
Colore del corpo:
Grigio
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Tipo di tensione:
AC
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Lunghezza:
130 mm
Larghezza:
130 mm
Materiale (del corpo):
Alluminio
Classe di protezione:
I
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
0...40 °C
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
40 mm
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Numero di sorgenti luminose:
1
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no