pagina iniziale

LINERGY SRL - LENVE2101 VIALED EVO BIANCO 360LM SL SPY CENT. 24

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)

  • Colore del corpo - Bianco

  • Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8021046037050

Codice prodotto

LENVE2101

Cod. produttore

VE2101

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Grado di protezione (IP):

IP40

Alimentazione:

Centralizzata (batteria centrale)

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Tensione nominale:

24...24 V

Con lampada:

Tipo di tensione:

DC

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Classe di protezione:

III

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

3.2 mm

Numero di sorgenti luminose:

1

Diametro esterno:

85 mm

Altezza/profondità di installazione:

18 mm

VIALED EVO BIANCO SPY CENTER 24V . Ottica: Simmetrico+Asimmetrico . Funzione: Spy Center 24 (per alimentazione 24V e supervisione centralizzata). Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato). Alimentazione: 24Vdc. Potenza assorbita 24Vdc: 3,2W. Classe di isolamento: III . Classe di protezione IP: IP20-IP40. Temperatura di funzionamento: da -5 a +40°C . Colore: Bianco - RAL 9010. Installazione: controsoffitto, incasso, soffitto . Tipo: LED . Fonte luminosa: 1 LED. Temperatura colore: 6000K .