LINERGY SRL - LENVE1801 VIALED EVO BIANCO 360LM SL VIALED NET D8


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP) - IP42
Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)
Colore del corpo - Bianco
Dispositivo di controllo - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
8021046040937
Codice prodotto
LENVE1801
Cod. produttore
VE1801
Produttore
LEN
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP):
IP42
Alimentazione:
Centralizzata (batteria centrale)
Colore del corpo:
Bianco
Dispositivo di controllo:
Nessuno
Tensione nominale:
12...12 V
Con lampada:
sì
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Classe di protezione:
III
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di sorgenti luminose:
1
Diametro esterno:
85 mm
Altezza/profondità di installazione:
18 mm