pagina iniziale

LINERGY SRL - LENVE1505 VIALED EVO GRIGIO 340LM 1H SE SPY SYST.

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Colore del corpo - Grigio

  • Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8021046037159

Codice prodotto

LENVE1505

Cod. produttore

VE1505

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Grado di protezione (IP):

IP40

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Colore del corpo:

Grigio

Dispositivo di controllo:

Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Classe di protezione:

II

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Numero di sorgenti luminose:

1

Diametro esterno:

85 mm

Altezza/profondità di installazione:

18 mm

VIALED EVO GRIGIO 1H SE ENERGY TEST. Ottica: Asimmetrico. Funzione: Spy System (autonomo con supervisione centralizzata) . Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). Flusso medio SE: 300lm. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Autonomia: 1h. Batteria: Ni-Cd 4,8V 1,4Ah. Tipo batteria: Nichel Cadmio . Tempo di ricarica batteria: 12h. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP20-IP40. Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°C. Colore: Grigio - RAL 9006 . Installazione: controsoffitto, incasso, soffitto. Tipo: LED. Fonte luminosa: 1 LED. Temperatura colore: 6000K .