pagina iniziale

LINERGY SRL - LENVE1303 VIALED EVO BIANCO 360LM 1H SE/SA TEST D8

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 300 lm

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8021046040289

Codice prodotto

LENVE1303

Cod. produttore

VE1303

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Grado di protezione (IP):

IP42

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

300 lm

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Tipo di batteria:

Altri

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Classe di protezione:

II

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

3.2 mm

Numero di sorgenti luminose:

1

Diametro esterno:

85 mm

Diametro di incasso:

55 mm

Altezza/profondità di installazione:

18 mm

Apparecchio di emergenza LED - Ottica: simmetrica / asimmetrica. Funzione: Energy Test (autonomo con autodiagnosi) . Autonomia: 1h. Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente). Flusso luminoso minimo in emergenza (conforme EN 60598-2-22): 300lm. Flusso luminosocon rete: 300lm. Batteria: Li-FePO4 6,4V 1,5Ah. Tipo batteria: Litio Ferro Fosfato. Tempo di ricarica batteria: 12h. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP42. Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C. Colore: Bianco - RAL 9010. Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384. Conforme a RoHS2 2011/65/UE. Glow wire 850 °C. Installazione: incasso su controsoffitto, soffitto ( con accessorio). Garanzia 5 anni (soggetta a limitazioni, consultare i termini di garanzia). 1 LED 5,3W 300lm 6000K.