pagina iniziale

LINERGY SRL - LENVE1206 VIALED EVO GRIGIO 225LM 3H SE REST MODE

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENVE1206 VIALED EVO GRIGIO 225LM 3H SE REST MODE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza

  • Durata funzionamento nominale - 3...3 h

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8021046037227

Codice prodotto

LENVE1206

Cod. produttore

VE1206

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Grado di protezione (IP):

IP20

Funzione:

Illuminazione/marcatura di sicurezza

Durata funzionamento nominale:

3...3 h

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Con pittogramma:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

200 lm

Colore del corpo:

Grigio

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Tipo di batteria:

NiMH

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Materiale (del corpo):

Alluminio

Classe di protezione:

I

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

0...40 °C

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

3.2 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Numero di sorgenti luminose:

1

Diametro esterno:

85 mm

Diametro di incasso:

55 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Altezza/profondità di installazione:

18 mm

VIALED Evo. 200 lm. Colore Girgio. 3H. SE. Fuzione Rest mode