LINERGY SRL - LENVE1205 VIALED EVO GRIGIO 340LM 1H SE REST MODE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP) - IP40
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo - Bianco
Dispositivo di controllo - Nessuno
Confezione
8 PZ
Serie di prodotti
EAN
8021046037142
Codice prodotto
LENVE1205
Cod. produttore
VE1205
Produttore
LEN
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP):
IP40
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo:
Bianco
Dispositivo di controllo:
Nessuno
Tipo di batteria:
NiCd
Tensione nominale:
230...230 V
Con lampada:
sì
Tipo di tensione:
AC
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Classe di protezione:
II
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
3.2 mm
Numero di sorgenti luminose:
1
Diametro esterno:
85 mm
Altezza/profondità di installazione:
18 mm