pagina iniziale

LINERGY SRL - LENVD2003 VIP LED 7050LM SL IP65 SPY CENTER

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENVD2003 VIP LED 7050LM SL IP65 SPY CENTER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)

  • Colore del corpo - Grigio

  • Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021046036688

Codice prodotto

LENVD2003

Cod. produttore

VD2003

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP65

Alimentazione:

Centralizzata (batteria centrale)

Colore del corpo:

Grigio

Dispositivo di controllo:

Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

1585 mm

Larghezza:

95 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Classe di protezione:

I

Adatto per tipo di indicatore:

Altri

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

145 mm

‡Funzione: Spy Center (per alimentazione e supervisione centralizzata). Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato) ‡Flusso luminoso della sorgente: 7656lm. ‡Flusso luminoso dell'apparecchio: 5874lm. ‡Alimentazione: 230Vac 50-60Hz / 216-240 Vdc. Classe di isolamento: I. ‡Classe di protezione IP: IP65. ‡Classe di protezione IK: IK09. Temperatura di funzionamento: da -15°C a +40°C. Colore: Grigio. ‡Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598- 2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384. ‡Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471. Conforme a RoHS2 2011/65/UE. ‡Glow wire 850 °C. ‡Installazione: soffitto. Fonte luminosa: 144LED - 56W ‡Temperatura colore: 4000K