pagina iniziale

LINERGY SRL - LENVD2002 VIP LED 4800LM SL IP65 SPY CENTER

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)

  • Colore del corpo - Grigio

  • Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021046036671

Codice prodotto

LENVD2002

Cod. produttore

VD2002

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP65

Alimentazione:

Centralizzata (batteria centrale)

Colore del corpo:

Grigio

Dispositivo di controllo:

Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

1285 mm

Larghezza:

145 mm

Classe di protezione:

I

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

95 mm

Numero di sorgenti luminose:

108

VIP LED 42W IP65 SPY CENTER. Funzione: Spy Center (per alimentazione e supervisione centralizzata). Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato). Alimentazione: 230Vac 50-60Hz / 216-240Vdc . Classe di isolamento: I. Classe di protezione IP: IP65. Classe di protezione IK: IK09 . Temperatura di funzionamento: da -5 a +40°C. Colore: Grigio. Installazione: soffitto. Tipo: LED . Fonte luminosa: 108LED - 42W . Luce paragonabile: 2X36W. Temperatura colore: 4000K.