LINERGY SRL - LENVD1601 VIP LED 2450LM SL IP65 DALI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP65
Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)
Colore del corpo - Grigio
Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Confezione
1 PZ
EAN
8021046035315
Codice prodotto
LENVD1601
Cod. produttore
VD1601
Produttore
LEN
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP65
Alimentazione:
Centralizzata (batteria centrale)
Colore del corpo:
Grigio
Dispositivo di controllo:
Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Tensione nominale:
220...240 V
Indicazione:
Monofacciale
Con lampada:
sì
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
675 mm
Larghezza:
145 mm
Classe di protezione:
I
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
95 mm
Numero di sorgenti luminose:
36