pagina iniziale

LINERGY SRL - LENVD1502 VIP LED 490LM 3H SE IP65 SPY SYSTEM

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENVD1502 VIP LED 490LM 3H SE IP65 SPY SYSTEM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)

  • Colore del corpo - Grigio

  • Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021046036527

Codice prodotto

LENVD1502

Cod. produttore

VD1502

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP65

Alimentazione:

Centralizzata (batteria centrale)

Colore del corpo:

Grigio

Dispositivo di controllo:

Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Tipo di batteria:

Altri

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

675 mm

Larghezza:

95 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Classe di protezione:

I

Adatto per tipo di indicatore:

Altri

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

145 mm

Funzione: Spy System (autonomo con supervisione centralizzata). ‡Autonomia: 3h. ‡Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). Flusso luminoso minimo in emergenza (conforme EN 60598-2-22): 390lm. Batteria: Li-FePO4 6,4V 3Ah ‡Tipo batteria: Litio Ferro Fosfato. ‡Tempo di ricarica batteria: 12h. ‡Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Classe di isolamento: I. ‡Classe di protezione IP: IP65. Classe di protezione IK: IK09. ‡Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C ‡Colore: Grigio. ‡Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598- 2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384. Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471. ‡Conforme a RoHS2 2011/65/UE. ‡Glow wire 850 °C. ‡Installazione: soffitto . Fonte luminosa: 36 LED - 15W. ‡Temperatura colore: 4000K