pagina iniziale

LINERGY SRL - LENVD1311 VIP LED 485/7050LM 1H SE/SA IP65 TEST

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENVD1311 VIP LED 485/7050LM 1H SE/SA IP65 TEST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza

  • Max prestazioni del sistema - 56 W

  • Durata funzionamento nominale - 1...1 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021046036497

Codice prodotto

LENVD1311

Cod. produttore

VD1311

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP65

Funzione:

Illuminazione/marcatura di sicurezza

Max prestazioni del sistema:

56 W

Durata funzionamento nominale:

1...1 h

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Con pittogramma:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

7656 lm

Colore del corpo:

Grigio

Resistenza agli urti:

IK09

Dispositivo di controllo:

Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Tipo di batteria:

Altri

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

1585 mm

Larghezza:

145 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

I

Adatto per tipo di indicatore:

Pannello in plexiglas

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

0...40 °C

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

95 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Numero di sorgenti luminose:

144

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

VIP LED. 56W. 7656 lm. 4000K. 1H. SA. Test