LINERGY SRL - LENVD1209 VIP LED 480/4800LM 1H SE/SA IP65 REST MO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP65
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo - Grigio
Dispositivo di controllo - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
8021046036350
Codice prodotto
LENVD1209
Cod. produttore
VD1209
Produttore
LEN
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP65
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo:
Grigio
Dispositivo di controllo:
Nessuno
Tipo di batteria:
Altri
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Tipo di tensione:
AC
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
1285 mm
Larghezza:
145 mm
Classe di protezione:
I
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED sostituibile
Altezza / Profondità:
95 mm