LINERGY SRL - LENVD1208 VIP LED 490/2450LM 3H SE/SA IP65 REST MO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP65
Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza
Max prestazioni del sistema - 15 W
Durata funzionamento nominale - 3...3 h
Confezione
1 PZ
EAN
8021046036343
Codice prodotto
LENVD1208
Cod. produttore
VD1208
Produttore
LEN
Metodo di montaggio:
Installazione a parete/a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP65
Funzione:
Illuminazione/marcatura di sicurezza
Max prestazioni del sistema:
15 W
Durata funzionamento nominale:
3...3 h
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Con pittogramma:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1914 lm
Colore del corpo:
Grigio
Resistenza agli urti:
IK09
Dispositivo di controllo:
Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Tipo di batteria:
Altri
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Tipo di tensione:
AC
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
675 mm
Larghezza:
145 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
I
Adatto per tipo di indicatore:
Pannello in plexiglas
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
0...40 °C
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
95 mm
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Numero di sorgenti luminose:
36
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no