pagina iniziale

LINERGY SRL - LENVD1203 VIP LED 480LM 1H SE IP65 REST MODE

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Colore del corpo - Grigio

  • Dispositivo di controllo - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021046036299

Codice prodotto

LENVD1203

Cod. produttore

VD1203

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP65

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Colore del corpo:

Grigio

Dispositivo di controllo:

Nessuno

Tipo di batteria:

Altri

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

1285 mm

Larghezza:

145 mm

Classe di protezione:

I

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED sostituibile

Altezza / Profondità:

95 mm

VIP LED 42W 1H SE IP65 REST MODE. Funzione: Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo) . Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente) . Flusso minimo SE (conforme EN 60598-2-22): 420lm . Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Autonomia: 1h. Batteria: Li-FePO4 6,4V 1,5Ah. Tipo batteria: Litio Ferro Fosfato. Tempo di ricarica batteria: 12h. Classe di isolamento: I . Classe di protezione IP: IP65. Classe di protezione IK: IK09. Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°C. Colore: Grigio. Installazione: soffitto.Tipo: LED . Fonte luminosa: 108LED - 42W. Luce paragonabile: 2X36W. Temperatura colore: 4000K.