LINERGY SRL - LENVD1202 VIP LED 490LM 3H SE IP65 REST MODE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP65
Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)
Colore del corpo - Grigio
Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Confezione
1 PZ
EAN
8021046036282
Codice prodotto
LENVD1202
Cod. produttore
VD1202
Produttore
LEN
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP65
Alimentazione:
Centralizzata (batteria centrale)
Colore del corpo:
Grigio
Dispositivo di controllo:
Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Tipo di batteria:
Altri
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Tipo di tensione:
AC
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
675 mm
Larghezza:
95 mm
Materiale (del corpo):
Alluminio
Classe di protezione:
I
Adatto per tipo di indicatore:
Altri
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
145 mm