pagina iniziale

LINERGY SRL - LENVA1201 VIALED IP65 BIANCO 580LM 2H SE REST MODE

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENVA1201 VIALED IP65 BIANCO 580LM 2H SE REST MODE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza

  • Durata funzionamento nominale - 2...2 h

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021046045024

Codice prodotto

LENVA1201

Cod. produttore

VA1201

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Grado di protezione (IP):

IP65

Funzione:

Illuminazione/marcatura di sicurezza

Durata funzionamento nominale:

2...2 h

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Con pittogramma:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

580 lm

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Tipo di batteria:

Piombo

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Materiale (del corpo):

Alluminio

Classe di protezione:

I

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

0...40 °C

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

3.2 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Numero di sorgenti luminose:

2

Diametro esterno:

85 mm

Diametro di incasso:

55 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Altezza/profondità di installazione:

18 mm

VIALED IP65. 580 lm. Colore Bianco. 2H. SE. Fuzione Rest mode