pagina iniziale

LINERGY SRL - LENSW1502 SWING 30M 3H SE/SA IP30 SPY SYSTEM PLAFO

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - A sospensione

  • Grado di protezione (IP) - IP30

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Colore del corpo - Grigio

  • Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8021046040210

Codice prodotto

LENSW1502

Cod. produttore

SW1502

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

A sospensione

Grado di protezione (IP):

IP30

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Colore del corpo:

Grigio

Dispositivo di controllo:

Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Unilaterale / Bilaterale

Con lampada:

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Lunghezza:

305 mm

Larghezza:

35 mm

Classe di protezione:

I

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

225 mm

Numero di sorgenti luminose:

14

SWING 3H SA IP40 30M SPY SYSTEM PLAFONE. Battery status: LED verde con batteria connessa, LED rosso con batteria disconnessa. ‡Funzione: Spy System (autonomo con supervisione centralizzata). Autonomia: 3h. Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente). ‡Batteria:Ni-Cd 4,8V 0,5Ah. Tipo batteria: Nichel Cadmio. Tempo di ricarica batteria: 12h. ‡Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Classe di isolamento: I. Classe di protezione IP: IP30. Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C. ‡Colore: Grigio. ‡Distanza di visibilità (EN 1838): 30 metri. Glow wire 850 °C. Kit pittogrammi di segnalazione fornito di serie in ogni confezione. ‡Installazione: sospensione a plafone. Tipo: LED. Fonte luminosa: 14 LED. Temperatura colore: 6000K.