LINERGY SRL - LENSW1202 SWING 30M 3H SE/SA IP30 REST MODE PLAFON


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - A sospensione
Grado di protezione (IP) - IP30
Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza
Durata funzionamento nominale - 3...3 h
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Confezione
6 PZ
EAN
8021046040197
Codice prodotto
LENSW1202
Cod. produttore
SW1202
Produttore
LEN
Metodo di montaggio:
A sospensione
Grado di protezione (IP):
IP30
Funzione:
Illuminazione uscita di sicurezza
Durata funzionamento nominale:
3...3 h
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Con pittogramma:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Tipo di batteria:
NiCd
Tensione nominale:
220...240 V
Indicazione:
Monofacciale
Con lampada:
sì
Tipo di tensione:
AC
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
40 m
Lunghezza:
300 mm
Larghezza:
225 mm
Materiale (del corpo):
Alluminio
Classe di protezione:
I
Adatto per tipo di indicatore:
Etichetta adesiva
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
35 mm
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no