LINERGY SRL - LENSU1901 SWING 30M SL IP30 CENTRAL BATTERY INCASS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - A sospensione
Grado di protezione (IP) - IP30
Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)
Colore del corpo - Grigio
Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Confezione
2 PZ
EAN
8021046039962
Codice prodotto
LENSU1901
Cod. produttore
SU1901
Produttore
LEN
Metodo di montaggio:
A sospensione
Grado di protezione (IP):
IP30
Alimentazione:
Centralizzata (batteria centrale)
Colore del corpo:
Grigio
Dispositivo di controllo:
Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Tensione nominale:
24...24 V
Indicazione:
Unilaterale / Bilaterale
Con lampada:
sì
Tipo di tensione:
AC
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
30 m
Lunghezza:
300 mm
Larghezza:
188 mm
Materiale (del corpo):
Alluminio
Classe di protezione:
I
Adatto per tipo di indicatore:
Foglio / Pannello da inserire
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
15 mm