pagina iniziale

LINERGY SRL - LENST1707 STEP 18W+2LED 1H IP40 MOVIE

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8021046008623

Codice prodotto

LENST1707

Cod. produttore

ST1707

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Grado di protezione (IP):

IP40

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Dispositivo di controllo:

Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Lunghezza:

337 mm

Larghezza:

156 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

2G11

Altezza / Profondità:

53 mm

Apparecchio di illuminazione di emergenza autonomo per locali di pubblico spettacolo con funzione MOVIE