pagina iniziale

LINERGY SRL - LENST1510 STEP 24W 3H SE IP40 SPY SYSTEM

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Colore del corpo - Bianco

  • Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8021046013139

Codice prodotto

LENST1510

Cod. produttore

ST1510

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Grado di protezione (IP):

IP40

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

Lunghezza:

337 mm

Larghezza:

164 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Etichetta adesiva

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

Lampada fluorescente

Portalampada:

G5

Larghezza di incasso:

164.2 mm

Lunghezza di incasso:

331.7 mm

Con questa plafoniera, Linergy mette a disposizione un prodotto versatile, economico,e funzionale, con un’estetica moderna, ed adatto ad un insieme estremamente vasto di esigenze applicative. Le plafoniere della serie Step sono state progettate pensando al tempo stesso all’installatore ed all’utilizzatore finale curando particolarmente l’ampiezza della gamma e la realizzazione estetica del prodotto. E’ soprattutto in fase di installazione che la serie Step si fa apprezzare con una riduzione sorprendente dei tempi che è una delle variabili che maggiormente influenza i costi finali dell’impianto. Autonomia: 2h-3h Tipo: SE Flusso: 294lm Batteria: NiMH 6V 4,0Ah Ricarica: 12h-24h Grado di protezione IP40 Resistenza agli urti IK07 Idoneo al montaggio su superfici normalmente infiammabili EN 60598/VDE 0711 (F)