pagina iniziale

LINERGY SRL - LENST1330 STEP 24W 1H SE IP40 ENERGY TEST

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Dispositivo di controllo - Auto-test automatico

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8021046015164

Codice prodotto

LENST1330

Cod. produttore

ST1330

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Grado di protezione (IP):

IP40

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Lunghezza:

337 mm

Larghezza:

156 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

2G11

Altezza / Profondità:

53 mm

Apparecchio per illuminazione di emergenza, marca LINERGY SRL, modello LENST1330 - STEP 24W 1H SE IP40 ENERGY TEST