pagina iniziale

LINERGY SRL - LENST1329 STEP 24W HF 1H SE IP40 ENERGY TEST

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Colore del corpo - Bianco

  • Dispositivo di controllo - Auto-test automatico

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8021046013320

Codice prodotto

LENST1329

Cod. produttore

ST1329

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Grado di protezione (IP):

IP40

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

no

Lunghezza:

337 mm

Larghezza:

156 mm

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Etichetta adesiva

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

2G11

Altezza/profondità di installazione:

53 mm

Caratteristiche tecniche: Funzione: Energy Test (autonomo con autodiagnosi). Autonomia: 1h. Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). Flusso SE: 465lm. Alimentazione: 230V~ - 50Hz. Batteria: Ni-Cd 6V 2,5Ah. Tipo batteria: Nichel Cadmio. Tempo di ricarica batteria: 12h. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP40. Classe di protezione IK: IK07. Temperatura di funzionamento: da 0 a 40°C. Colore: Bianco. Installazione: parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera, blindo, staffa 45°. Tipo: Fluorescente compatta trifosforo. Fonte luminosa: 1x24W 2G1. Temperatura colore: 4000K