LINERGY SRL - LENST1328 STEP 18W HF 3H SE IP40 ENERGY TEST


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP40
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo - Bianco
Dispositivo di controllo - Auto-test automatico
Confezione
12 PZ
EAN
8021046007886
Codice prodotto
LENST1328
Cod. produttore
ST1328
Produttore
LEN
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP40
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo:
Bianco
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Tipo di batteria:
NiMH
Tensione nominale:
220...240 V
Indicazione:
Monofacciale
Con lampada:
no
Tipo di tensione:
AC
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
337 mm
Larghezza:
155 mm
Classe di protezione:
II
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
Lampada fluorescente
Portalampada:
2G11
Altezza / Profondità:
53 mm
Numero di sorgenti luminose:
1