pagina iniziale

LINERGY SRL - LENST1207 STEP 18W 1H SE IP40 REST MODE

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Dispositivo di controllo - Nessuno

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8021046004533

Codice prodotto

LENST1207

Cod. produttore

ST1207

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Grado di protezione (IP):

IP40

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Dispositivo di controllo:

Nessuno

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

Lunghezza:

337 mm

Larghezza:

156 mm

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Etichetta adesiva

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

Lampada fluorescente

Portalampada:

G5

Altezza / Profondità:

53 mm

Larghezza di incasso:

164.2 mm

Lunghezza di incasso:

331.7 mm

Con questa plafoniera, Linergy mette a disposizione un prodotto versatile, economico,e funzionale, con un’estetica moderna, ed adatto ad un insieme estremamente vasto di esigenze applicative. Le plafoniere della serie Step sono state progettate pensando al tempo stesso all’installatore ed all’utilizzatore finale curando particolarmente l’ampiezza della gamma e la realizzazione estetica del prodotto.E’ soprattutto in fase di installazione che la serie Step si fa apprezzare con una riduzione sorprendente dei tempi che è una delle variabili che maggiormente influenza i costi finali dell’impianto. Conforme alle normative CEI EN60598-2-22 · Grado di protezione IP40 · Installazione anche su superfici normalmente infiammabili · Alimentazione: 230 Vac · Tempo di ricarica batteria: 12h· Temperatura massima di esercizio batteria CEI EN 60598-2-22· Disponibilità di versioni con inibizione, con modo di riposo configurabile ed energy test · Corpo, diffusore e riflettore realizzati in materiale autoestinguente conforme alle norme CEI EN60598-1. Autonomia: 1h Tipo: SE Flusso: 212lm Batteria: NiCd 6V 1,3Ah Ricarica: 12h Grado di protezione IP40 Resistenza agli urti IK07 Idoneo al montaggio su superfici normalmente infiammabili EN 60598/VDE 0711 (F)