LINERGY SRL - LENST1108 STEP 18W 3H SE IP40 INHIBIT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP) - IP40
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo - Bianco
Dispositivo di controllo - Nessuno
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
EAN
8021046004618
Codice prodotto
LENST1108
Cod. produttore
ST1108
Produttore
LEN
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP):
IP40
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo:
Bianco
Dispositivo di controllo:
Nessuno
Tensione nominale:
220...240 V
Indicazione:
Monofacciale
Con lampada:
sì
Lunghezza:
337 mm
Larghezza:
156 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Adatto per tipo di indicatore:
Etichetta adesiva
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Con collegamento per controllo remoto:
sì
Lampada:
Lampada fluorescente
Portalampada:
G5
Larghezza di incasso:
164.2 mm
Lunghezza di incasso:
331.7 mm