pagina iniziale

LINERGY SRL - LENST1102 STEP 6W 3H SE IP40 INHIBIT

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Colore del corpo - Bianco

  • Dispositivo di controllo - Nessuno

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8021046004564

Codice prodotto

LENST1102

Cod. produttore

ST1102

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Grado di protezione (IP):

IP40

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Nessuno

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

Lunghezza:

337 mm

Larghezza:

156 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Etichetta adesiva

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Con collegamento per controllo remoto:

Lampada:

Lampada fluorescente

Portalampada:

G5

Larghezza di incasso:

164.2 mm

Lunghezza di incasso:

331.7 mm

Autonomia: 2h-3h Tipo: SE Flusso: 71lm Batteria: NiCd 6V 1,8Ah Ricarica: 12h-24h Grado di protezione IP40 Resistenza agli urti IK07 Idoneo al montaggio su superfici normalmente infiammabili EN 60598/VDE 0711 (F)