LINERGY SRL - LENSS1108 CENTRALE SPY MINI DIN 170 LAMP MAX DISPL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza - 10 W
Dispositivo di controllo - Altri
Grado di protezione (IP) - IP20
Tensione nominale - 230...230 V
Con collegamento per controllo remoto - no
Confezione
1 PZ
EAN
8021046030730
Codice prodotto
LENSS1108
Cod. produttore
SS1108
Produttore
LEN
Potenza:
10 W
Dispositivo di controllo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Tensione nominale:
230...230 V
Con collegamento per controllo remoto:
no
Classe di protezione:
II
Lunghezza:
213 mm
Larghezza:
110 mm
Altezza:
53.5 mm