LINERGY SRL - LENSS1107 CENTRALE SPY MINI DIN 128 LAMP MAX DISPL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per installazione in rack 19" - no
Lunghezza - 213 mm
Larghezza - 110 mm
Altezza - 53.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8021046030723
Codice prodotto
LENSS1107
Cod. produttore
SS1107
Produttore
LEN
Adatto per installazione in rack 19":
no
Lunghezza:
213 mm
Larghezza:
110 mm
Altezza:
53.5 mm
Centrale di Supervisione SPY SYSTEM MINI PLUS per impianti di illuminazione di sicurezza, munita di microprocessore in grado di eseguire automaticamente controlli centralizzati periodici per verificare lo stato di efficienza di un impianto di illuminazione di emergenza. Interfaccia della centrale implementata su Web Server accessibile da remoto da qualsiasi PC con qualunque browser internet. Numero di apparecchi collegabili 128. Porta ethernet con protocollo TCP/IP per collegamento Ethernet / Internet. Autoacquisizione via software per l'identificazione degli apparecchi tramite BusRS485.Gestione di 3 gruppi logici di apparecchi(solo via ethernet), batteria al Li-FePO4 per 2h di autonomia in assenza di rete. Dotata di 2 LED verdi per segnalazione presenzarete e sistema in funzione. Possibilità di collegamento al modulo stampante opzionale SPY PRINTER gestisce 3 tipi di report: stampa completa dei test (test report), stampa riassuntiva dei test (short report lamps) e stampa delle informazioni impianto (panel data report).Predisposizione per installazione su guida Din 12 moduli.Alimentazione 230Vac 50Hz, completa di manuale di programmazione e installazione. Alimentazione: 230Vac - 50Hz. Assorbimento: 10 W. Batteria tampone: 1 x Li-Fe 3,2V 3Ah. Autonomia in mancanza di rete: 2 ore (con salvataggio di tutti i dati) . Numero max di lampade gestite: 128. Lampade collegabili: 128. Bus dati lampade: RS485 - 2 fili polarizzati (Cavo 2x0,5mm- twistato e schermato) . Interfacce esterne: 2 (1 RJ-45 per rete Ethernet; 1 Seriale per stampante SS PRINTER) . Display: 4,3. Protocollo Ethernet: Porta RJ-45 per rete Ethernet TCP/IP con web server. Grado di protezione: IP20. Installazione: Guida DIN 12 moduli.