LINERGY SRL - LENSS1105 CENTRALE SPY SYSTEM RACK 19 1U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per installazione in rack 19" - sì
Lunghezza - 483 mm
Larghezza - 453 mm
Altezza - 88 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8021046011401
Codice prodotto
LENSS1105
Cod. produttore
SS1105
Produttore
LEN
Adatto per installazione in rack 19":
sì
Lunghezza:
483 mm
Larghezza:
453 mm
Altezza:
88 mm
Centrale di Supervisione SPY SYSTEM PRO II per impianti di illuminazione di sicurezza munita di microprocessore in grado di eseguire automaticamente controlli centralizzati periodici per verificare lo stato di efficienza di un impianto di illuminazione di emergenza.