pagina iniziale

LINERGY SRL - LENSS1104 CENTRALE SPY SYSTEM RACK 19 4U DISP.STA

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per installazione in rack 19" -

  • Lunghezza - 483 mm

  • Larghezza - 210 mm

  • Altezza - 88 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021046012958

Codice prodotto

LENSS1104

Cod. produttore

SS1104

Produttore

LEN

Adatto per installazione in rack 19":

Lunghezza:

483 mm

Larghezza:

210 mm

Altezza:

88 mm

Centrale di Supervisione SPY SYSTEM PRO completa di stampante termica a 16 colonne, munita di microprocessore in grado di eseguire automaticamente controlli centralizzati periodici per verificare lo stato di efficienza di un impianto di illuminazione di emergenza.