LINERGY SRL - LENSS1102 CENTRALE SPY SYSTEM CON DISPLAY E STAMPA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per installazione in rack 19" - no
Lunghezza - 100 mm
Larghezza - 290 mm
Altezza - 380 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8021046008432
Codice prodotto
LENSS1102
Cod. produttore
SS1102
Produttore
LEN
Adatto per installazione in rack 19":
no
Lunghezza:
100 mm
Larghezza:
290 mm
Altezza:
380 mm
Centrale di Supervisione SPY SYSTEM completa di stampante termica a 16 colonne, munita di microprocessore in grado di eseguire automaticamente controlli centralizzati periodici per verificare lo stato di efficienza di un impianto di illuminazione di emergenza.



