pagina iniziale

LINERGY SRL - LENSI1101 SELFIE 160LM 2H SE IP42 INHIBIT

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)

  • Colore del corpo - Bianco

  • Dispositivo di controllo - Auto-test automatico

Confezione

  • 16 PZ

EAN

8021046036046

Codice prodotto

LENSI1101

Cod. produttore

SI1101

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Grado di protezione (IP):

IP42

Alimentazione:

Centralizzata (batteria centrale)

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

Lunghezza:

230 mm

Larghezza:

100 mm

Classe di protezione:

II

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

32 mm

SELFIE 11W 2H SE IP42 INHIBIT.