pagina iniziale

LINERGY SRL - LENSG1201 SEVEN PLUS LED 60LM 3H SE IP40 REST MODE

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale

  • Colore della lampada - Bianco

  • Tensione nominale - 230 V

  • Adatto per grado di protezione (IP) - IP40

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021046029482

Codice prodotto

LENSG1201

Cod. produttore

SG1201

Produttore

LEN

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Colore della lampada:

Bianco

Tensione nominale:

230 V

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Con lampada:

Metodo di montaggio:

Altri

Lampada:

LED non sostituibile

Colore:

Bianco

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

SEVEN LED 3H SE IP40 REST MODE. Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo). ‡Autonomia: 3h. ‡Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). Flusso luminoso minimo in emergenza (conforme EN 60598-2-22): 60lm. ‡Batteria: Li-FePO4 3,2V 0,55Ah. Tipo batteria: Litio Ferro Fosfato. ‡Tempo di ricarica batteria: 12h. ‡Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. ‡Classe di isolamento: II. ‡Classe di protezione IP: IP40. Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C. Colore: Bianco. Glow wire 850 °C. Installazione: incasso su scatola 506 (scatola non fornita, verificare compatibilità telai-placche). Tipo: LED. Fonte luminosa: 6 LED. ‡Temperatura colore: 6000K.