pagina iniziale

LINERGY SRL - LENSD1512 STEP LED 730LM 3H SE/SA IP40 SPY SYSTEM

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENSD1512 STEP LED 730LM 3H SE/SA IP40 SPY SYSTEM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Funzione - Marcatura uscita di sicurezza

  • Max prestazioni del sistema - 24 W

  • Durata funzionamento nominale - 3...3 h

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8021046033229

Codice prodotto

LENSD1512

Cod. produttore

SD1512

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP40

Funzione:

Marcatura uscita di sicurezza

Max prestazioni del sistema:

24 W

Durata funzionamento nominale:

3...3 h

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Con pittogramma:

no

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK07

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Tipo di batteria:

NiMH

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Pannello in plexiglas

Flusso luminoso in stand-by:

730 lm

Materiale del diffusore:

Senza coperchio

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Step led. 24W. 730/730 lm. 3H. SA. IP40. Spy system