pagina iniziale

LINERGY SRL - LENSD1211 STEP LED 730LM 1H SE/SA IP40 REST MODE

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Colore del corpo - Bianco

  • Dispositivo di controllo - Nessuno

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8021046024661

Codice prodotto

LENSD1211

Cod. produttore

SD1211

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Grado di protezione (IP):

IP40

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Nessuno

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

Lunghezza:

337 mm

Larghezza:

156 mm

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Etichetta adesiva

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità di installazione:

53 mm

STEP LED 20LED 1h SA IP40 REST MODE. Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo). Autonomia: 1h . Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente) . Flusso SA: 240lm. Alimentazione: 230V~ - 50Hz. Batteria: Ni-Cd 6V 0,6Ah. Tipo batteria: Nichel Cadmio. Tempo diricarica batteria: 12h. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP40. Classe di protezione IK: IK07. Temperatura di funzionamento: da 0 a 40°C. Colore: Bianco . Installazione: parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera, blindo, staffa45°. Tipo: LED. Fonte luminosa: 10 LED. Temperatura colore: 6000K.