LINERGY SRL - LENSD1104 STEP LED 170LM 3H SE IP40 INHIBIT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP40
Funzione - Marcatura uscita di sicurezza
Max prestazioni del sistema - 11 W
Durata funzionamento nominale - 3...3 h
Confezione
12 PZ
EAN
8021046032789
Codice prodotto
LENSD1104
Cod. produttore
SD1104
Produttore
LEN
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP40
Funzione:
Marcatura uscita di sicurezza
Max prestazioni del sistema:
11 W
Durata funzionamento nominale:
3...3 h
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Con pittogramma:
no
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK07
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Tipo di batteria:
NiCd
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Tipo di tensione:
AC
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Adatto per tipo di indicatore:
Pannello in plexiglas
Flusso luminoso in stand-by:
170 lm
Materiale del diffusore:
Senza coperchio
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no