pagina iniziale

LINERGY SRL - LENSC1701 SPY CENTER LPS COMPACT 900W 8 CIRCUITI

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENSC1701 SPY CENTER LPS COMPACT 900W 8 CIRCUITI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza - 900 W

  • Lampada - LED

  • Dispositivo di controllo - Auto-test automatico

  • Durata funzionamento nominale - 1...1 h

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021046049459

Codice prodotto

LENSC1701

Cod. produttore

SC1701

Produttore

LEN

Potenza:

900 W

Lampada:

LED

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Durata funzionamento nominale:

1...1 h

Grado di protezione (IP):

IP54

Tensione nominale:

220...240 V

Classe di protezione:

I

Lunghezza:

600 mm

Larghezza:

1000 mm

Altezza:

250 mm

Spy center compact. 900W. 8 circuitti.