LINERGY SRL - LENSC1605 SPY CENTER EVO 5KW 8 LINEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza - 5000 W
Lampada - LED
Dispositivo di controllo - Auto-test automatico
Durata funzionamento nominale - 12...12 h
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
8021046049176
Codice prodotto
LENSC1605
Cod. produttore
SC1605
Produttore
LEN
Potenza:
5000 W
Lampada:
LED
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Durata funzionamento nominale:
12...12 h
Grado di protezione (IP):
IP54
Tensione nominale:
220...240 V
Classe di protezione:
I
Lunghezza:
565 mm
Larghezza:
825 mm
Altezza:
1800 mm


