LINERGY SRL - LENSC1520 SPY CENTER BASIC 10KVA - 2H


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza - 7000 W
Dispositivo di controllo - Altri
Tensione nominale - 230...230 V
Con collegamento per controllo remoto - no
Classe di protezione - I
Confezione
1 PZ
EAN
8021046027211
Codice prodotto
LENSC1520
Cod. produttore
SC1520
Produttore
LEN
Potenza:
7000 W
Dispositivo di controllo:
Altri
Tensione nominale:
230...230 V
Con collegamento per controllo remoto:
no
Classe di protezione:
I
Specifiche tecniche: Batterie: 10.000VA. Autonomia: 2h. Uscita: 230VAC. Ingresso/Uscita: Monofase/Monofase. Tipo batterie: Piombo.