LINERGY SRL - LENSC1519 SPY CENTER BASIC 10KVA - 1H


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza - 7000 W
Dispositivo di controllo - Altri
Grado di protezione (IP) - IP20
Tensione nominale - 230...230 V
Con collegamento per controllo remoto - no
Confezione
1 PZ
EAN
8021046027204
Codice prodotto
LENSC1519
Cod. produttore
SC1519
Produttore
LEN
Potenza:
7000 W
Dispositivo di controllo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Tensione nominale:
230...230 V
Con collegamento per controllo remoto:
no
Classe di protezione:
I
Lunghezza:
732 mm
Larghezza:
394 mm
Altezza:
579 mm