pagina iniziale

LINERGY SRL - LENSC1515 SPY CENTER BASIC 6KVA - 3H

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENSC1515 SPY CENTER BASIC 6KVA - 3H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza - 4000 W

  • Lampada - LED

  • Dispositivo di controllo - Auto-test automatico

  • Durata funzionamento nominale - 3...3 h

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021046027167

Codice prodotto

LENSC1515

Cod. produttore

SC1515

Produttore

LEN

Potenza:

4000 W

Lampada:

LED

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Durata funzionamento nominale:

3...3 h

Grado di protezione (IP):

IP54

Tensione nominale:

6000...6000 V

Classe di protezione:

I

Lunghezza:

460 mm

Larghezza:

240 mm

Altezza:

500 mm

Spy center basic 6KVA. 4000W. 3H.