LINERGY SRL - LENSC1510 SPY CENTER BASIC 5KVA - 1H


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza - 3000 W
Dispositivo di controllo - Altri
Grado di protezione (IP) - IP20
Tensione nominale - 230...230 V
Con collegamento per controllo remoto - no
Confezione
1 PZ
EAN
8021046027099
Codice prodotto
LENSC1510
Cod. produttore
SC1510
Produttore
LEN
Potenza:
3000 W
Dispositivo di controllo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Tensione nominale:
230...230 V
Con collegamento per controllo remoto:
no
Classe di protezione:
I
Lunghezza:
1810 mm
Larghezza:
395 mm
Altezza:
175 mm