pagina iniziale

LINERGY SRL - LENSC1504 SPY CENTER BASIC 2KVA - 1H

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENSC1504 SPY CENTER BASIC 2KVA - 1H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza - 1200 W

  • Dispositivo di controllo - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Con collegamento per controllo remoto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021046027013

Codice prodotto

LENSC1504

Cod. produttore

SC1504

Produttore

LEN

Potenza:

1200 W

Dispositivo di controllo:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Tensione nominale:

230...230 V

Con collegamento per controllo remoto:

no

Classe di protezione:

I

Lunghezza:

1000 mm

Larghezza:

395 mm

Altezza:

175 mm

Soccorritore tipologia LINEINTERACTIVE. INPUT Monofase / OUTPUT Monofase. Conforme EN50171 – 50272-2. Uscite differenziate per carichi PERMANENTI/NON PERMANENTI. Capacita’ 2Kva. Potenza 1200W. Autonomia 1h. Funzione sgancio emergenze con pulsante EPO. Compreso di scheda contatti remotabili. Tensione ingresso 230Vac + - 20%. Frequenza ingresso 50Hz. Tensione uscita 230Vac + - 5%. Frequenza uscita 50Hz. Tempo d’intervento 2ms. Tensione ingresso batterie 48Vdc. Massima capacita’batterie 140Ah. Corrente a regime 5 A. Corrente di spunto 15 A. Rendimento 97%. Sovraccarico 1 secondo 120 %. Segnalazione acustiche per : funzionamento da batteria,tensione batteria bassa,sovraccarico e cortocircuito,preallarme protezione termica,bypass attivo. Segnalazioni display : rete presente,funzionamento da batterie,funzionamento in modalita’TEST,tensione ac ingresso ed in uscita,tensione dc batterie scariche/da sostituire,sovratemperatura,raffreddamento in funzione,funzionamento in modalita’boost,allarmi. Grado di protezioneIP20. Temperatura di funzionamento 0-40 °C. Installazione a parete. Ingombri 1000 x 395 x 175. Peso 25Kg. Peso N°1 cabinet batterie 40Kg.