LINERGY SRL - LENSC1503 SPY CENTER BASIC 1KVA - 3H


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza - 600 W
Dispositivo di controllo - Altri
Tensione nominale - 230...230 V
Con collegamento per controllo remoto - no
Classe di protezione - I
Confezione
1 PZ
EAN
8021046027006
Codice prodotto
LENSC1503
Cod. produttore
SC1503
Produttore
LEN
Potenza:
600 W
Dispositivo di controllo:
Altri
Tensione nominale:
230...230 V
Con collegamento per controllo remoto:
no
Classe di protezione:
I
SPY CENTER BASIC 1KVA - 600W 3H. Autonomia: 3h. Uscita: 230VAC. Ingresso/Uscita: Monofase/Monofase. Tipo batterie: Piombo.