pagina iniziale

LINERGY SRL - LENSC1405 CENTRALE SPY CENTER 24 55AH 4 LINEE 240W

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENSC1405 CENTRALE SPY CENTER 24 55AH 4 LINEE 240W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza - 240 W

  • Lampada - LED

  • Durata funzionamento nominale - 55...55 h

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tensione nominale - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021046049404

Codice prodotto

LENSC1405

Cod. produttore

SC1405

Produttore

LEN

Potenza:

240 W

Lampada:

LED

Durata funzionamento nominale:

55...55 h

Grado di protezione (IP):

IP20

Tensione nominale:

24...24 V

Con collegamento per controllo remoto:

no

Classe di protezione:

III

Lunghezza:

417 mm

Larghezza:

147 mm

Altezza:

1093 mm

Sistema di alimentazione e controllo centralizzato per apparecchi di emergenza LED in bassa tensione 24Vdc. 55ah. 4linee