LINERGY SRL - LENSC1401 CENTRALE SPY CENTER 24 12AH 2 LINEE 120W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza - 120 W
Lampada - LED
Durata funzionamento nominale - 12...12 h
Grado di protezione (IP) - IP20
Tensione nominale - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8021046040852
Codice prodotto
LENSC1401
Cod. produttore
SC1401
Produttore
LEN
Potenza:
120 W
Lampada:
LED
Durata funzionamento nominale:
12...12 h
Grado di protezione (IP):
IP20
Tensione nominale:
24...24 V
Con collegamento per controllo remoto:
no
Classe di protezione:
III
Lunghezza:
417 mm
Larghezza:
147 mm
Altezza:
546 mm


